XP POWER Isolated DC-DC Converter Vout: ±9V dc 4.50 - 5.50 V dc 1W

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7213-54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Output voltage: ±9V dc * Input voltage range: 4.50 - 5.50 V dc * Input voltage nominal: 5 V dc * Insulation voltage: 1.5kV * Rated power: 1W * Mounting type: Surface mount * Series: IAS01

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan