XP POWER Isolated DC-DC converter Vout: ± 5V dc 9 → 36V dc 3W

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7212-63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Output voltage: ± 5V dc * Input voltage range: 9 -> 36 V dc * Input voltage nominal: 24 V dc * Insulation voltage: 1.6kV * Rated power: 3W * Mounting type: Through hole * Series: ITU03

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan