XP POWER Isolated DC-DC Converter Vout: ± 12V dc 4.5 to18 V dc 3W

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7212-96

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Output voltage: ± 12V dc * Input voltage range: 4.5 to18 V dc * Input voltage nominal: 12 V dc * Insulation voltage: 1.6kV * Rated power: 3W * Mounting type: Through hole * Series: ITU03

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan