YAGEO Multilayer Ceramic Capacitor MLCC 4.7nF 2kV dc 1812 4532M 1 set 1000 pieces

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7088-59

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Yageo 1812 series high voltage NP0/X7R series ceramic chip capacitors (lead-free termination) Applications: PC, hard disk, gaming PC, power supply, LCD panel, ADSL, modem
Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (1000 pieces)*Capacitance: 4.7nF*Voltage: 2kV dc*Package/Case: 1812 (4532M)*Mounting type: Surface mount*Temperature characteristics: X7R*Tolerance: ±10% *Dimensions: 4.5 x 3.2 x 1.35mm*Length: 4.5mm*Depth: 3.2mm*Height: 1.35mm*Series: Standard*Operating temperature Max: +125°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan