YAGEO Multilayer Ceramic Capacitor MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1 set 4000 pieces

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7142-83

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Yageo 0805 (reel)
High voltage NP0/X7R series chip capacitors have lead-free termination. Applications: PC, hard disk, game PC, power supply, LCD panel, ADSL, modem
Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (4000 pieces)*Capacitance: 100nF*Voltage: 50V dc*Package/Case: 0805 (2012M)*Mounting type: Surface mount*Temperature characteristics: X7R*Tolerance: ±10%* Dimensions: 2 x 1.25 x 0.85mm*Length: 2mm*Depth: 1.25mm*Height: 0.85mm*Series: Standard*Operating temperature Max: +125°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan