YAGEO Wire-wound type wire-wound resistor 2W 4.7Ω 5% 1 box 1000 pieces

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6999-56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Resistance: 4.7Ω*Rated power: 2W*Composition: Wire-wound type*Tolerance: 5%*Axis/Radial: Axial*Technology: Wire-wound type*Series: FKN-S*Package/Case: Axial*Operating temperature Max: + 155°C*Operating temperature Min: -40°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan