YAGEO Lead linear resistor 5W 4.7kΩ 5% 1 box 900 pieces

Sebelum PPN:
Rp8.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7001-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Resistance: 4.7kΩ*Rated power: 5W*Tolerance: 5%*Axis/Radial: Axial*Series: SQP*Package/Case: Axial*Operating temperature Max: +155°C*Operating temperature Min: -55°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan