YAGEO capacitor kit capacitor

Sebelum PPN:
Rp8.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6974-03

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Yageo CC 0805 series capacitor sample kit. Size: 0805 Voltage: max. 50 V Capacitor series: max. 1 uF
Feature
Specification
*Kit contents: Capacitor *Number of pieces: 40 *Mounting type: Surface mount *Dielectric material: Ceramic *Voltage range: 50V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan