YAGEO SMD resistor 200kΩ 0201 0603M 0.05W 1 set 10000 pieces

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7011-51

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Yageo RC Series 200 kO is an RC series S-chip resistor with lead-free termination manufactured in a thick film process. Operating temperature range: -55 → +125°C Maximum operating voltage: 25V Maximum current: 1 A
Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (10,000 pieces)*Resistance: 200kΩ*Technology: Thick film*Package/Case: 0201 (0603M)*Tolerance: ±1%*Rated power: 0.05W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan