YAGEO SMD resistor 1mΩ 0201 0603M 0.05W 1 set 100 pieces

Sebelum PPN:
Rp29.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6999-85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Yageo RC Series 71mO is an RC series chip resistor with thick film process lead-free termination. Operating temperature range: -55 → +125°C Maximum operating voltage: 25V Maximum current: 1 A
Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (100 pieces)*Resistance: 1mΩ*Technology: Thick film*Package/Case: 0201 (0603M)*Tolerance: ±1%*Rated power: 0.05W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan