YAGEO SMD resistor 100Ω 0201 0603M 0.05W 1 set 100 pieces

Sebelum PPN:
Rp25.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7002-79

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Yageo RC Series 100o is an RC series S-chip resistor with lead-free termination manufactured in a thick film process. Operating temperature range: -55 → +125°C Maximum operating voltage: 25V Maximum current: 1 A
Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (100 pieces)*Resistance: 100Ω*Technology: Thick film*Package/Case: 0201 (0603M)*Tolerance: ±1%*Rated power: 0.05W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan