YAGEO SMD resistor 100kΩ 0201 0603M 0.05W 1 set 10000 pieces

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7012-85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Yageo RC Series 100K is an RC series chip resistor with lead-free termination using a thick film process. Operating temperature range: -55 → +125°C Maximum operating voltage: 25V Maximum current: 1 A
Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (10,000 pieces)*Resistance: 100kΩ*Technology: Thick film*Package/Case: 0201 (0603M)*Tolerance: ±5%*Rated power: 0.05W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan