YAGEO MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1 set 25 pieces

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7010-67

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (25 pieces) *Capacitance: 22μF *Voltage: 16V dc *Package/Case: 1210 (3225M) *Mounting type: Surface mount *Temperature characteristics: X5R *Tolerance: ±10%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan