YAGEO MLCC 22μF 10V dc ± 20% 1 set 20 pieces

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6989-12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (20 pieces) *Capacitance: 22μF *Voltage: 10V dc *Package/Case: 0603 (1608M) *Mounting type: Surface mount *Temperature characteristics: X5R *Tolerance: ± 20%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan