YAGEO MLCC 2.2μF 25V dc 0805 2012M 1 set 4000 pieces

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6996-07

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (4000 pieces)*Capacitance: 2.2μF*Voltage: 25V dc*Package/Case: 0805 (2012M)*Mounting type: Surface mount*Temperature characteristics: X5R*Tolerance: ± 10% *Dimensions: 2.0 x 1.25mm *Length: 2mm *Depth: 1.25mm *Operating temperature Max: +85°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan