YAGEO MLCC 2.2μF 10V dc 0805 2012M 1 set 25 pieces

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7106-75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (25 pieces) *Capacitance: 2.2μF *Voltage: 10V dc *Package/Case: 0805 (2012M) *Mounting type: Surface mount *Temperature characteristics: X7R *Tolerance: ±10%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan