YAGEO MLCC 180pF 50V dc ± 1% 1 set 100 pieces

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6986-70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (100 pieces) *Capacitance: 180pF *Voltage: 50V dc *Package/Case: 0603 (1608M) *Mounting type: Surface mount *Temperature characteristics: NP0 *Tolerance: ± 1%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan