YAGEO MLCC 10nF 25V dc 0402 1005M 1 set 500 pieces

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6990-12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (500 pieces) *Capacitance: 10nF *Voltage: 25V dc *Package/Case: 0402 (1005M) *Mounting type: Surface mount *Temperature characteristics: X7R *Tolerance: ±10%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan