YAGEO MLCC 1.5nF 50V dc 0805 2012M 1 set 4000 pieces

Sebelum PPN:
Rp8.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7105-84

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (4000 pieces)*Capacitance: 1.5nF*Voltage: 50V dc*Package/Case: 0805 (2012M)*Mounting type: Surface mount*Temperature characteristics: NP0*Tolerance: ± 5% *Dimensions: 2.0 x 1.25 x 0.6mm*Length: 2mm*Depth: 1.25mm*Height: 0.6mm*Operating temperature Max: +125°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan