YAGEO MLCC 1.5nF 250V dc 0805 2012M 1 set 100 pieces

Sebelum PPN:
Rp879.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6991-82

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (100 pieces) *Capacitance: 1.5nF *Voltage: 250V dc *Package/Case: 0805 (2012M) *Mounting type: Surface mount *Temperature characteristics: X7R *Tolerance: ±10%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan