YAGEO SMD resistor 36.5Ω 0402 1005M 0.0625W 1 set 100 pieces

Sebelum PPN:
Rp14.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7001-21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
YageoRC series 36.5O is an RC series chip resistor with lead-free termination made of thick film process. Operating temperature range: -55→+155°C Maximum operating voltage: 50V Maximum current: 2A
Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (100 pieces)*Resistance: 36.5Ω*Technology: Thick film*Package/Case: 0402 (1005M)*Tolerance: ±1%*Rated power: 0.0625W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan