YAGEO SMD resistor 2.2kΩ 0201 0603M 0.05W 1 set 100 pieces

Sebelum PPN:
Rp17.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7002-81

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
YageoRC series 2.2kO is an RC series S-chip resistor with lead-free termination made with thick film process. Operating temperature range: -55→+125°C Maximum operating voltage: 25V Maximum current: 1A
Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (100 pieces)*Resistance: 2.2kΩ*Technology: Thick film*Package/Case: 0201 (0603M)*Tolerance: ±5%*Rated power: 0.05W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan