YAGEO SMD resistor 120Ω 0402 1005M 0.0625W 1 set 100 pieces

Sebelum PPN:
Rp17.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7106-05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
YageoRC series 120O is an RC series S-chip resistor with lead-free termination in thick film process. Operating temperature range: -55→+155°C Maximum operating voltage: 50V Maximum current: 2A
Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (100 pieces)*Resistance: 120Ω*Technology: Thick film*Package/Case: 0402 (1005M)*Tolerance: ±5%*Rated power: 0.0625W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan