YAGEO MLCC 680pF 50V dc ± 10% 1 set 500 pieces

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7009-33

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (500 pieces) *Capacitance: 680pF *Voltage: 50V dc *Package/Case: 0603 (1608M) *Mounting type: Surface mount *Temperature characteristics: X7R *Tolerance: ± 10%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan