YAGEO MLCC 330pF 500V dc 1206 3216M 1 set 50 pieces

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7008-54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (50 pieces) *Capacitance: 330pF *Voltage: 500V dc *Package/Case: 1206 (3216M) *Mounting type: Surface mount *Temperature characteristics: NP0 *Tolerance: ±5%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan