YAGEO MLCC 2.2μF 25V dc 1206 3216M 1 set 50 pieces

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7008-28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (50 pieces) *Capacitance: 2.2μF *Voltage: 25V dc *Package/Case: 1206 (3216M) *Mounting type: Surface mount *Temperature characteristics: X7R *Tolerance: ±10%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan