YAGEO MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1 set 50 pieces

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6985-90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (50 pieces) *Capacitance: 10μF *Voltage: 16V dc *Package/Case: 1206 (3216M) *Mounting type: Surface mount *Temperature characteristics: X7R *Tolerance: ±10%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan