YAGEO MLCC 100pF 50V dc ± 2% 1 set 200 pieces

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6996-98

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (200 pieces) *Capacitance: 100pF *Voltage: 50V dc *Package/Case: 0603 (1608M) *Mounting type: Surface mount *Temperature characteristics: NP0 *Tolerance: ± 2%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan