XP POWER DC-DC switching regulator

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7226-06

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Input voltage: 21 -> 72V dc*Output voltage: 15V dc*Number of outputs: 1*Output current: 500mA*Mounting type: Surface mount *Package: SMD*Minimum temperature: -40°C*Maximum temperature: +100°C*Efficiency :84 % @ 72 V*MTBF mean time between failures: 4.8 (Minimum) Mh*Load regulation: ±1%*Line regulation: ±1%*Ripple noise: 75mV Pk-Pk*Protection function: Short circuit protection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan