Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
AC Current30Aac
Accuracy±1%+2mA
Battery Life30h
Cable Length (m)(Extended) 1.5
Conductor Size (mm)19
Connector Size4mm plug
Connector TypeAC/DC
Frequency Band (kHz)20
Maximum DC Current (A)30
Maximum Operating Temperature (°C)50
Minimum Operating Temperature (°C)0
ModelI30
Output TypeCurrent
Resolution1mA
Safety CategoryCATIII300V,CATIII
Suitable Battery9V
Voltage (V)[Safety Category] 300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
(Bandwidth) 20kHz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan