HARWIN Connector RCPT 2POS 1 row 4MM

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1645-32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pitch interval 4mm Number of contacts: 2 Type: Receptacle Product group: Datamate Mix-Tek M80 series Contact Termination type: Solder Number of rows: 1 Contact plating: Gold plating Contact Contact Material: Beryllium Copper SVHC: Lead (15-Jan-2019)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan