HARWIN DIL socket HARWIN 2.54 mm 7.62 mm pitch

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)2.54 , 7.62
Depth (mm)2.8
DirectionVertical
FrameOpen frame
Pin TypeStandard
Plating of ContactsGold, tin on nickel
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)1
Rated Voltage (V)100ac,150dc
Type of SignThrough hole
Type of TerminalSolder
Width (mm)10.02, [row] 7.62

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan