DOLD Dold soft starter BA9010 series

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Phase: 1, Power supply voltage: 160 -> 480 V ac, Rated voltage: 480 V, Allowable input: 5.5 kW, IP rating: IP30, Total length: 121 mm, Overall width: 45 mm, Overall depth: 74 mm, Operating temperature Min: 0°C, operating temperature Max: +45°C, Series: BA9010

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan