Cinch Connectors Cinch Connectors Coaxial Connector Edge Mount Jack Straight Solder

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
BulkheadNone
Operating Frequency (GHz)0 -> 18
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesSMA
Series Number142
Type of ConnectionQuick connect
Type of HousingStraight
Type of SignEdge mount
Type of TerminalSolder
male / femaleFemale
polaritynormal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan