Cinch Connectors Cinch Connectors Coaxial Connector PCB Mount Jack Right Angle Solder

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
BulkheadNone
Operating Frequency (GHz)18
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesSMA
Series Number142
Type of ConnectionQuick connect
Type of HousingRight angle
Type of SignPCB mount
Type of TerminalSolder
male / femaleFemale
polaritynormal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Cable type: LMR100, LMR195, LMR200, LMR240, RG142, RG178, RG316, RG58

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan