Cinch Connectors Cinch Connectors Coaxial Connector PCB Mount Jack Straight Solder

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Male / Female: Female * Mounting type: PCB mount * Body orientation: Straight * Terminal method: Solder * Polarity: Normal * Bulkhead: None * Impedance: 50Ω * Operating frequency: 0 -> 18GHz * Body plating: on nickel plating Gold plating * Bonding type: Quick connect * Series: SMA * Contact material: Beryllium copper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan