EAO EAO Actuator 10 A Momentary Panel Mount Red 22.3 Dia.mm

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
Actuator ColorRed
Case ColorBlack
Contact Rated Voltage (V)500/AC,500/DC
Cutout Diameter (mm)22.3
LED ColorRed
Mounting MethodPanel mount
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Voltage (V)500ac/dc
Switch OperationMomentary
contact Current Rating (A)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
[Illumination] Available

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan