BULGIN Bulgin Field RJ45 Connector Buccaneer Series Contact Contact: Male 8 pole Male

Sebelum PPN:
Rp1.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of Contacts = 8 Mounting Type = Cable Mount Termination Method = Crimp Current Rating = 1.5A IP Ingress Rating = IP68 Contact Gender = Male Voltage Rating = 30 V ac, 42 V dc Junction Style = Quick Connect Body Orientation = Straight Series = PX0 Housing Material = Polyester Contact Plating = Gold

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan