BULGIN Bulgin Standard Buccaneer Socket contact (for 2 → 9 pins) Female crimp terminal

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Male/Female = Female Cable Size = 26 to 24 AWG Termination Method = Crimp, Solder Series = 12960 Compatible Products = Buccaneer Type B Connector Current Rating = 5A Contact Plating = Gold Voltage Rating = 50 V ac/dc Contact Material = Copper Alloy Maximum contact resistance = 5mΩ Operating temperature Min = -40°C Operating temperature Max = +70°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan