BULGIN Bulgin Standard Buccaneer Socket contact (for 2 → 9 pin) Female solder terminal

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Male to Female = Female Cable Size = 26 to 22 AWG Termination Method = Solder Series = 12960 Compatible Products = Buccaneer Connector Current Rating = 5A Contact Plating = Gold Voltage Rating = 50 V ac/dc Contact Material = Copper Alloy Maximum Contact Resistance = 5mΩ Operating temperature Min = -40°C Operating temperature Max = +70°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan