Binder Binder circular connector 768 series

Sebelum PPN:
Rp629.900 - Rp839.900
Spesifikasi
Connector SizeM8
IP GradeIP67
Material (Housing)polymer
Rated Current (A)4
Series768
Shell Size12mm
Type of TerminalSolder

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan