Binder Binder circular connector 678 series

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp359.900
Spesifikasi
IP GradeIP40
Material (Housing)polymer
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Voltage (V)250
Series678
Type of ConnectionBayonet
Type of HousingStraight
Type of TerminalSolder

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan