Binder Binder circular connector 440 series

Sebelum PPN:
Rp959.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Connector SizeMiniature
IP GradeIP67
Material (Housing)polymer
Operating Temperature (°C)-25
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Series440
Shell Size20mm
Type of ConnectionPush-pull
Type of HousingStraight
Type of TerminalSolder

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan