Binder Binder Din Plug Plug 4 Pole Panel Mount

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Connector SizeMiniature
Number of Contacts4
Operating Temperature (°C)-40
Rated Current (A)6
Rated Voltage (V)250
Type of HousingStraight
Type of SignPanel mount
Type of TerminalSolder
male / femaleMale

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan