BULGIN Bulgin Circular Connector Standard Buccaneer Series Contact Contact

Sebelum PPN:
Rp519.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of Contacts = 9 Mounting Type = PCB Mount Termination Method = PCB Current Rating = 5A Contact Gender = Male Voltage Rating = 150 V ac/dc Body Orientation = Straight Series = Standard Buccaneer Contact Plating = Gold over Nickel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan