BULGIN Bulgin Circular Connector Buccaneer 4000 Series Contact

Sebelum PPN:
Rp559.900 - Rp719.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of Contacts = 12 Mounting Type = Cable Mount Termination Method = Crimp Current Rating = 13A IP Ingress Rating = IP66, IP68, IP69K Contact Gender = Male Voltage Rating = 600 V ac/dc Junction Style = Bayonet Body Orientation = Straight Series = Buccaneer 4000 Housing Material = Polyamide Operating Temperature Min = -40°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan