DiodesZetex Reference voltage IC output: 5V Surface mount 3-pin

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp42.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Nominal voltage: 5V, Package type: SOT-23, Reference type: Fixed, Rise accuracy: ±1.0%, Mounting type: Surface mount, Topology: Shunt, Output current Max: 15mA, Input voltage Max: 5V, Output voltage Max : 5 V, number of pins: 3, dimensions: 3 x 1.4 x 1.1 mm, operating temperature Min: -40 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan