DiodesZetex Reference voltage IC output: 1.24-18V, surface mount 3-pin

Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp16.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Nominal voltage: 1.24-18V * Package type: SOT-23 * Reference type: Variable * Rise accuracy: ± 0.5% * Mounting type: Surface mounting * Topology: Shunt * Output current Max: 20mA * Input voltage Max: 20V * Output voltage Min: 1.24 V * Output voltage Max: 18 V * Pin count: 3 * Dimensions: 3.04 x 1.4 x 1.02mm * Width: 1.4mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan