DiodesZetex Reference voltage IC output: 1.22V Surface mount 3-pin

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp139.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Nominal voltage: 1.22V, Package type: SOT-23, Reference type: Fixed, Rise accuracy: ±0.5%, Mounting type: Surface mount, Topology: Shunt, Output current Max: 20mA, Output voltage Min: 1.214V, Output voltage Max: 1.226 V, Pin Count: 3, Dimensions: 3.04 x 1.4 x 1.02mm, Operating Temperature Min: -40 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan