DiodesZetex Variable current limit power switch 2.7 to 5.5V 2.1A 340mW 6-Pin

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp31.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Power switch type: Power switch, Switch on resistance: 135mΩ, Number of outputs: 1, Voltage: 2.7 -> 5.5V, Current: 2.1A, Power rating: 340mW, Mounting type: Surface mounting, Package type: SOT-26, Pin Number: 6, Dimensions: 3.1 x 1.7 x 1.3mm, Length: 3.1mm, Width: 1.7mm, Height: 1.3mm, Operating Temperature Max: +85 °C, Operating Temperature Min: -40 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan